品番 : EA935KB-2
品名 : 2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #45827 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | E250 | 内容量 | 2kgセット (主剤:1kg、硬化剤:1kg) |
| 色 | 主剤:乳白色 硬化剤:灰色 |
標準塗布量 | 500~800g/㎡ |
| 可使時間 | 50分(20℃) | 硬化時間 | 6時間(20℃) |
| 完全硬化時間 | 7日(20℃) | 粘度 | 100000~200000mPa・s(23℃) |
| 混合比 | 1:1 | 成分 | 主剤:エポキシ樹脂(60%)、無機質充てん剤他(40%) 硬化剤:ポリアミン類(50%)、無機質充てん剤他(50%) |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | ||
| 屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着に | |||
| ヘラ、手袋付 | |||
| 2液混合型 | |||
| 混合して60分で硬化開始 | |||
| 100%樹脂型。硬化後の収縮がなく、充てん接着が可能です。 | |||
| 非常に強い接着強さが得られ、耐水性・耐候性・耐薬品性・耐油性・耐久性に優れる。 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC | |||
| ※接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、シリコーン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1473ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KB-2 2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット |
| EA935KB-3 6.0kg コンクリート・金属用ボンドセット |
