詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KB-3

品名 : 6.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

仕様

メーカー コニシ 型番 #04869
商品名 E250 内容量 6㎏セット (主剤:3kg、硬化剤:3kg)
主剤:乳白色
硬化剤:灰色
標準塗布量 500~800g/㎡
可使時間 50分(20℃) 硬化時間 6時間(20℃)
完全硬化時間 7日(20℃) 粘度 100000~200000mPa・s(23℃)
混合比 1:1 成分 主剤:エポキシ樹脂(60%)、無機質充てん剤他(40%)
硬化剤:ポリアミン類(50%)、無機質充てん剤他(50%)
使用温度範囲 10~35℃
屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着に
ヘラ、手袋付
2液混合型
混合して60分で硬化開始
100%樹脂型。硬化後の収縮がなく、充てん接着が可能です。
非常に強い接着強さが得られ、耐水性・耐候性・耐薬品性・耐油性・耐久性に優れる。
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC
※接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、シリコーン
追加説明
カタログ価格

21,800 (税抜)/ 23,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 02:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1473ページ
バリエーション一覧
EA935KB-2 2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット
EA935KB-3 6.0kg コンクリート・金属用ボンドセット
ウェブカタログ画像
  • ブロック塀の笠木接着
  • 車止めブロックの接着
  • 付属品

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top