詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KC-12

品名 : 3.0kg コンクリート・木材用ボンド

仕様

メーカー コニシ 型番 #42719
商品名 ボンドCK11 内容量 3Kg
色 灰色 標準塗布量 全面塗布:1~1.2kg/㎡
点状塗布5~10g/点
可使時間 15分(23℃) 完全硬化時間 24時間以上(23℃)
使用温度範囲 5~35℃ 耐熱温度範囲 50℃で0.5N/m㎡(下限データなし)
密度 1.30g/cm3(23℃) 不揮発分 74.0~76.0%
粘度 250000~350000mPa・s(23℃) pH 7.5~8.5
主成分 アクリル樹脂
水性でありながら、乾きが速い(EA935KC-1Aと比較)
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。
スキ間への充てん性に優れる。
ニオイが少ない。
JIS A 5537表示認定品
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC基準適合
【主な使用用途】
モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠の接着
ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着
コンクリートや木下地の接着
〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム
※常に水のかかる場所や、屋外での施工には使用しないでください。
※プラスチックなどの水が抜けない非多孔質材料同士の接着には適しません。
追加説明
カタログ価格

3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 01:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1465ページ
バリエーション一覧
EA935KC-11 1.0kg コンクリート・木材用ボンド
EA935KC-12 3.0kg コンクリート・木材用ボンド
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top