品番 : EA935KE-1
品名 : 2.0kg エポキシ接着剤(低粘度)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #45027 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EセットL | 内容量 | 2㎏セット (主剤:1kg、硬化剤:1kg) |
| 色 | 褐色半透明 | 標準塗布量 | 150~300g/㎡ |
| 可使時間 | 約60分(20℃) | 完全硬化時間 | 24~72時間(20℃) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | 80℃(下限データなし) |
| 粘度 | 主剤 : 3700~4700mPa・s(23℃) 硬化剤 : 4100~5100mPa・s(23℃) |
混合比 | 主剤1:硬化剤1(質量比) |
| 主成分 | エポキシ樹脂 | ||
| 金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に | |||
| 保護手袋付 | |||
| 2液混合型 | |||
| 混合して60分で硬化開始 | |||
| 一般用低粘度型 | |||
| 広範囲の硬質材を接着できます。 | |||
| 硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができます。 | |||
| 硬化後は耐水性・耐熱性・耐久性・耐薬品性・耐老化性・電気絶縁性に優れます。 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 4VOC基準適合 | |||
| 〈※接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム |
|||
| ※ポリエステル・メラミン・フェノールは紙ヤスリで接着表面を粗くしてください。 | |||
| ※ガラスの接着の場合、硬化収縮でひびが入ることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1473ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KE-1 2.0kg エポキシ接着剤(低粘度) |
| EA935KE-2 2.0kg エポキシ接着剤(中粘度) |
| EA935KE-3 2.0kg エポキシ接着剤(高粘度) |
ウェブカタログ画像
拡大

