品番 : EA935KE-3
品名 : 2.0kg エポキシ接着剤(高粘度)
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #45227 |
---|---|---|---|
商品名 | EセットH | 内容量 | 2㎏セット (主剤:1kg、硬化剤:1kg) |
可使時間 | 90分(20℃) | 色 | 淡黄色半透明 |
粘度 | 主剤:100000~400000mPa・s(23℃) 硬化剤:30000~70000mPa・s(23℃) |
混合比 | 主剤1:硬化剤1(質量比) |
使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | 80℃(下限データなし) |
完全硬化時間 | 24~72時間(20℃) | 実用硬化時間 | - |
主成分 | エポキシ樹脂系 | 用途 | 多用途 |
適用材質 | 金属、ガラス、陶磁器、石材、硬質プラスチック、FRP、木材など | ||
一般用高粘度型 | |||
保護手袋付 | |||
2液混合型 | |||
90分硬化開始 | |||
充てん性 | |||
耐水性 | |||
耐熱性 | |||
耐久性 | |||
耐薬品性 | |||
電気絶縁性 | |||
F☆☆☆☆取得 | |||
4VOC基準適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/23 10:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1518ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA935KE-1 2.0kg エポキシ接着剤(低粘度) |
EA935KE-2 2.0kg エポキシ接着剤(中粘度) |
EA935KE-3 2.0kg エポキシ接着剤(高粘度) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)