品番 : EA935KL-1
品名 : 118ml 木工用超強力接着剤
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1773 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ゴリラ(GORILLA) | 商品名 | ゴリラ ウッドグルー |
| 内容量 | 118ml | サイズ | 63(W)×30(D)×155(H)mm |
| 使用温度範囲 | -18~66℃ | 色 | 自然な褐色・木材色(硬化後) |
| 可使時間 | 5~10分 | 硬化時間 | 1~2時間(12℃以上) |
| 完全硬化時間 | 24時間(12℃以上) | 成分 | 酢酸ビニル樹脂(45%)、その他成分(6%)、水(49%) |
| 重量 | 152g | ||
| 耐水性があり、屋内・屋外を問わず使用可能な木工用超強力接着剤 | |||
| 乾燥時間が短く、作業性UP! | |||
| 家具・木製フレーム・ウッドフェンス・手芸・ペーパークラフトに | |||
| 硬化後は塗装・研磨・切削・着色が可能です。 | |||
| 防カビ剤を配合。カビの発生を防ぎます。 | |||
| ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤不使用で、安全性が高い接着剤です。 | |||
| ANSI/HPVA(米国規格協会/米国広葉樹合板ベニヤ協会)Type2の耐水基準をクリアしています。 | |||
| FDA(米国食品医薬品局)の規定(175.105)に準拠し、間接的な食品との接触が認められています。 | |||
| 厚生労働省指針値策定の13物質不使用 | |||
| 【使用できるもの】 木材・布・紙 【使用できないもの】 金属・コンクリート、レンガ・陶器・タイル・石材・ガラス・プラスチック・発泡スチロール・ビニール・ゴム・皮革 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KL-1 118ml 木工用超強力接着剤 |
| EA935KL-2 532ml 木工用超強力接着剤 |
