詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KL-2

品名 : 532ml 木工用超強力接着剤

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1774
シリーズ ゴリラ(GORILLA) 商品名 ゴリラ ウッドグルー
内容量 532ml サイズ φ65×240(H)mm
使用温度範囲 -18~66℃ 色 自然な褐色・木材色(硬化後)
可使時間 5~10分 硬化時間 1~2時間(12℃以上)
完全硬化時間 24時間(12℃以上) 成分 酢酸ビニル樹脂(45%)、その他成分(6%)、水(49%)
重量 612g
耐水性があり、屋内・屋外を問わず使用可能な木工用超強力接着剤
乾燥時間が短く、作業性UP!
家具・木製フレーム・ウッドフェンス・手芸・ペーパークラフトに
硬化後は塗装・研磨・切削・着色が可能です。
防カビ剤を配合。カビの発生を防ぎます。
ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤不使用で、安全性が高い接着剤です。
ANSI/HPVA(米国規格協会/米国広葉樹合板ベニヤ協会)Type2の耐水基準をクリアしています。
FDA(米国食品医薬品局)の規定(175.105)に準拠し、間接的な食品との接触が認められています。
厚生労働省指針値策定の13物質不使用
【使用できるもの】
木材・布・紙
【使用できないもの】
金属・コンクリート、レンガ・陶器・タイル・石材・ガラス・プラスチック・発泡スチロール・ビニール・ゴム・皮革
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/01 17:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA935KL-1 118ml 木工用超強力接着剤
EA935KL-2 532ml 木工用超強力接着剤
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top