品番 : EA935KN-15
品名 : 70g 木工パテ[タモ]
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | HC-141 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 木工パテ | 内容量 | 70g |
| カラー | タモ | 硬化時間 | 10時間(深さ2mm) ※完全硬化時間とは異なります。 |
| 使用温度範囲 | 0℃~60℃ | ||
| セルロース系パテ材 | |||
| 木部補修充填用 | |||
| 釘穴・節穴・あてキズ・柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。 | |||
| 硬化後は研磨・切削加工・塗装ができます。 | |||
| 乾きが早い溶剤タイプ | |||
| ヘラ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KN-15 70g 木工パテ[タモ] |
| EA935KN-16 70g 木工パテ[ラワン] |
