詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KN-16

品名 : 70g 木工パテ[ラワン]

仕様

メーカー セメダイン 型番 HC-142
商品名 木工パテ 内容量 70g
カラー ラワン 硬化時間 10時間(深さ2mm)
※完全硬化時間とは異なります。
使用温度範囲 0℃~60℃
セルロース系パテ材
木部補修充填用
釘穴・節穴・あてキズ・柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。
硬化後は研磨・切削加工・塗装ができます。
乾きが早い溶剤タイプ
ヘラ付
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1484ページ
バリエーション一覧
EA935KN-15 70g 木工パテ[タモ]
EA935KN-16 70g 木工パテ[ラワン]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 中身の形状\n※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top