品番 : EA935N-10.5
品名 : 170ml 合成ゴム系接着剤
仕様
メーカー | セメダイン | 型番 | CA-165 |
---|---|---|---|
商品名 | 速乾Gクリア | 内容量 | 170ml |
使用温度範囲 | -40~80℃ | 色 | 透明 |
硬化時間 | 12時間 | ||
透明・速乾タイプで接着後も皮膜に柔軟性があるので、金属・ゴム・皮革・布などの接着に適しています。 | |||
ヘラ付 | |||
合成ゴム系 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/02 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1542ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA935N-10A 20ml 合成ゴム系接着剤 |
EA935N-10.5 170ml 合成ゴム系接着剤 |
拡大