詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935N-10A

品名 : 20ml 合成ゴム系接着剤

仕様

メーカー セメダイン 型番 CA-163
商品名 速乾Gクリア 用途 レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修
内容量 20ml 色 透明
使用温度範囲 -40~80℃ 可使時間 10~30分
硬化時間 2時間 完全硬化時間 24時間
透明・速乾タイプで接着後も被膜に柔軟性があるので、金属・ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
透明なので仕上がりがキレイ
乾かして貼る両面接着タイプ
ヘラ付
【接着できるもの】
皮革、布、ゴム、木材、コルク、金属、硬質プラスチックなど
【接着できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、塩化ビニール、シリコーンゴム、発泡スチロールなど
追加説明
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1467ページ
バリエーション一覧
EA935N-10A 20ml 合成ゴム系接着剤
EA935N-10.5 170ml 合成ゴム系接着剤
ウェブカタログ画像
  • 中身の形状
  • 裏面

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top