詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936CA-11

品名 : 2gx5本 アロンアルファ(#201)

仕様

メーカー 東亜合成 商品名 アロンアルファ 201
容量 2g×5本 使用温度範囲 10~35℃
色 透明 硬化時間 数秒
主成分 シアノアクリレート 用途 樹脂、金属、木材など広範囲の被着剤の接着に
適用材質 プラスチック、金属、ゴム
低粘度タイプ
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 5 販売単位 PACK
カタログページ 1471ページ
バリエーション一覧
EA936CA-11 2gx5本 アロンアルファ(#201)
EA936CA-12 20g アロンアルファ(#201)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top