品番 : EA936CA-12
品名 : 20g アロンアルファ(#201)
仕様
| メーカー | 東亜合成 | 商品名 | アロンアルファ 201 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20g | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 色 | 透明 | 硬化時間 | 数秒 |
| 主成分 | シアノアクリレート | 用途 | 樹脂、金属、木材など広範囲の被着剤の接着に |
| 適用材質 | プラスチック、金属、ゴム | ||
| 低粘度タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1471ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA936CA-11 2gx5本 アロンアルファ(#201) |
| EA936CA-12 20g アロンアルファ(#201) |
