品番 : EA940A-3
品名 : φ0.4mmx5m スズメッキ線
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | HK-SM04H |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.4mm | 長さ | 5m |
| 材質 | 銅(スズメッキ) | ||
| 補修工作・教材用としての配線に適しています。 | |||
| 主に基板の配線として使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/28 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940A-3 φ0.4mmx5m スズメッキ線 |
| EA940A-4 φ0.6mmx5m スズメッキ線 |
