詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940A-4

品名 : φ0.6mmx5m スズメッキ線

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 HK-SM06H
線径 0.6mm 長さ 5m
材質 銅(スズメッキ)
補修工作・教材用としての配線に適しています。
主に基板の配線として使用します。
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/28 09:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1138ページ
バリエーション一覧
EA940A-3 φ0.4mmx5m スズメッキ線
EA940A-4 φ0.6mmx5m スズメッキ線
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top