品番 : EA940AB-2
品名 : 0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 白)
仕様
| サイズ(単線) | 0.8mm×2心 | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AB-2 0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 白) |
| EA940AB-6 0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 灰) |
