詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AB-6

品名 : 0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 灰)

仕様

サイズ(単線) 0.8mm×2心 長さ 20m
カラー グレー
追加説明
カタログ価格

4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 08:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1134ページ
バリエーション一覧
EA940AB-2 0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 白)
EA940AB-6 0.8mm/2芯/20m ベルコード(単線 灰)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top