詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AE-12

品名 : 125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 PC-20H
定格容量 12A 125V(1.25m㎡×2心) 長さ 2m
主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気機器の電源コードの補修や電源タップの延長・補修などに使用します。
平形プラグ付
追加説明
カタログ価格

775 (税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/07/31 09:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1134ページ
バリエーション一覧
EA940AE-12 125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)
EA940AE-13 125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top