品番 : EA940AE-13
品名 : 125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | PC-30H |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 12A 125V(1.25m㎡×2心) | 長さ | 3m |
| 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気機器の電源コードの補修や電源タップの延長・補修などに使用します。 | |||
| 平形プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/31 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AE-12 125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯) |
| EA940AE-13 125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) |
ウェブカタログ画像
拡大
