詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AF-134

品名 : 600V/44Ax3芯 電力ケーブル(40m)

仕様

定格容量 44A 600V
(5.5m㎡×3心)
仕上外径 14.0mm
絶縁体厚さ 1.0mm 絶縁体色 白/黒/赤
シース厚さ 1.5mm シース色 黒
材質 内被:架橋ポリエチレン
外被:ビニールシース
長さ 40m
一般電力用ケーブル
屋外で使用できます。
追加説明
カタログ価格

44,600 円(税抜)/ 49,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 15:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1136ページ
バリエーション一覧
EA940AF-114 600V/23Ax3芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-124 600V/33Ax3芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-134 600V/44Ax3芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-142 600V/54Ax3芯 電力ケーブル(20m)
EA940AF-144 600V/54Ax3芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-154 600V/76Ax3芯 電力ケーブル(40m)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top