品番 : EA940AF-154
品名 : 600V/76Ax3芯 電力ケーブル(40m)
仕様
| 定格容量 | 76A 600V (14.0m㎡×3心) |
仕上外径 | 17.5mm |
|---|---|---|---|
| 絶縁体厚さ | 1.0mm | 絶縁体色 | 白/黒/赤 |
| シース厚さ | 1.5mm | シース色 | 黒 |
| 材質 | 内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース |
長さ | 40m |
| 一般電力用ケーブル | |||
| 屋外で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,800 円(税抜)/ 109,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/17 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1136ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
