詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AF-14

品名 : 600V/28Ax2芯 電力ケーブル(40m)

仕様

定格容量 28A 600V
(2.0m㎡×2心)
仕上外径 9.9mm
絶縁体厚さ 1.0mm 絶縁体色 白/黒
シース厚さ 1.5mm シース色 黒
長さ 40m 材質 内被:架橋ポリエチレン
外被:ビニールシース
一般電力用
日本製
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 11:02現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1136ページ
バリエーション一覧
EA940AF-14 600V/28Ax2芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-52 600V/91Ax2芯 電力ケーブル(20m)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top