品番 : EA940AF-52
品名 : 600V/91Ax2芯 電力ケーブル(20m)
仕様
定格容量 | 91A 600V (14.0m㎡×2心) |
仕上外径 | 16.5mm |
---|---|---|---|
絶縁体厚さ | 1.0mm | 絶縁体色 | 白/黒 |
シース厚さ | 1.5mm | シース色 | 黒 |
長さ | 20m | 材質 | 内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース |
一般電力用 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/21 00:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1181ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)