品番 : EA940AF-32
品名 : 600V/52Ax2芯 電力ケーブル(20m)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
一般電力用ケーブル | |||
屋外で使用できます。 | |||
許容電流 | 52A | ||
---|---|---|---|
定格600V | |||
長さ | 20m | ||
2芯(白、黒) | |||
色 | 黒 | 材質 | 内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース |
導体最高許容温度 | 90℃ | サイズ | 5.5m㎡ |
導体外径 | 3.0mm | 絶縁体厚さ | 1.0mm |
シース厚さ | 1.5mm | 外径 | 約13.5mm |
最大導体抵抗 | 3.40Ω/km | 最小絶縁抵抗 | 2500MΩ・km |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 22:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1195ページ |
拡大