品番 : EA940AF-44
品名 : 600V/65Ax2芯 電力ケーブル(40m)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
日本製 | |||
2心(白・黒) | |||
一般電力用 | |||
材質 | 内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース |
定格容量 | 65A 600V(8.0m㎡×2心) |
---|---|---|---|
長さ | 40m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 23:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1195ページ |
拡大