詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AF-414A

品名 : 600V/28Ax 40m 電力ケーブル(VVR/3芯)

仕様

定格容量 28A 600V
(5.5m㎡×3心)
仕上外径 14.0mm
絶縁体厚さ 1.0mm シース厚さ 1.5mm
絶縁体色 白/黒/赤 シース色 グレー
長さ 40m 材質 内被:ビニール
外被:ビニールシース
一般電力用
追加説明
カタログ価格

54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 15:18現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1136ページ
バリエーション一覧
EA940AF-414A 600V/28Ax 40m 電力ケーブル(VVR/3芯)
EA940AF-424A 600V/36Ax 40m 電力ケーブル(VVR/3芯)
EA940AF-434A 600V/50Ax 40m 電力ケーブル(VVR/3芯)
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top