品番 : EA940AF-424A
品名 : 600V/36Ax 40m 電力ケーブル(VVR/3芯)
仕様
| 定格容量 | 36A 600V (8.0m㎡×3心) |
仕上外径 | 16.0mm |
|---|---|---|---|
| 絶縁体厚さ | 1.2mm | シース厚さ | 1.5mm |
| 絶縁体色 | 白/黒/赤 | シース色 | グレー |
| 長さ | 40m | 材質 | 内被:ビニール 外被:ビニールシース |
| 一般電力用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,400 円(税抜)/ 77,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AF-414A 600V/28Ax 40m 電力ケーブル(VVR/3芯) |
| EA940AF-424A 600V/36Ax 40m 電力ケーブル(VVR/3芯) |
| EA940AF-434A 600V/50Ax 40m 電力ケーブル(VVR/3芯) |
ウェブカタログ画像
拡大
