詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-403A

品名 : 600V/17A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)

仕様

略号 2CT 用途 屋内外移動用電気機器電源用
定格容量 17A 600V(2.0m㎡×4心) 長さ 30m
公称断面積 2.0m㎡ 仕上外径 14.0mm
曲げ半径 56mm以上 定格温度 60℃
天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル
撚線
4心(白・黒・赤・緑)
柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます
日本製
PSEマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 11:02現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1138ページ
バリエーション一覧
EA940AG-403A 600V/17A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)
EA940AG-405A 600V/17A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)
EA940AG-413A 600V/25A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)
EA940AG-415A 600V/25A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top