品番 : EA940AG-415A
品名 : 600V/25A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)
仕様
| 略号 | 2CT | 用途 | 屋内外移動用電気機器電源用 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 25A 600V(3.5m㎡×4心) | 長さ | 50m |
| 公称断面積 | 3.5m㎡ | 仕上外径 | 16.0mm |
| 曲げ半径 | 64mm以上 | 定格温度 | 60℃ |
| 天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル | |||
| 撚線 | |||
| 4心(白・黒・赤・緑) | |||
| 柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます | |||
| 日本製 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,700 円(税抜)/ 56,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AG-403A 600V/17A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯) |
| EA940AG-405A 600V/17A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯) |
| EA940AG-413A 600V/25A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯) |
| EA940AG-415A 600V/25A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯) |
ウェブカタログ画像
拡大
