品番 : EA940AG-563
品名 : 0.75m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/10/24 定格容量:(誤)11A (正)12A (No.53.54 9013)
仕様
定格容量 | 12A 600V(0.75m㎡×4心) | 長さ | 15m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 0.75m㎡ | 仕上外径 | 9.9mm |
定格温度 | 60℃ | ||
4心(白・黒・赤・緑) | |||
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 | |||
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。 | |||
VCT |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 18:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|