詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-639

品名 : 2.0m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号 VCT 用途 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量 19A 600V (2.0m㎡×3心) 長さ 5m
公称断面積 2.0m㎡ 仕上外径 11.0mm
定格温度 60℃
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
3心(白・黒・赤)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 10:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1137ページ
バリエーション一覧
EA940AG-639 2.0m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-640 2.0m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-642 2.0m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-642C 2.0m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top