品番 : EA940AG-642
品名 : 2.0m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
| 略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 19A 600V (2.0m㎡×3心) | 長さ | 20m |
| 公称断面積 | 2.0m㎡ | 仕上外径 | 11.0mm |
| 定格温度 | 60℃ | ||
| ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル | |||
| 3心(白・黒・赤) | |||
| 可とう性にすぐれています。 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/07 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1137ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AG-639 2.0m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル |
| EA940AG-640 2.0m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル |
| EA940AG-642 2.0m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル |
| EA940AG-642C 2.0m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル |
