詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AJ-33

品名 : 125V/17A/20m ビニール平行線(灰)

仕様

定格容量 17A 125V
(2.0m㎡×2心)
絶縁体厚さ 0.8mm
仕上外径 3.4×6.8mm 長さ 20m
撚線
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コードに適しています。
追加説明
カタログ価格

9,760 (税抜)/ 10,736 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/31 09:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1136ページ
バリエーション一覧
EA940AJ-31 125V/17A/ 5m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-32 125V/17A/10m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-33 125V/17A/20m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-34 125V/17A/50m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-36 125V/17A/ 5m ビニール平行線(白)
EA940AJ-37 125V/17A/10m ビニール平行線(白)
EA940AJ-38 125V/17A/20m ビニール平行線(白)
EA940AJ-39 125V/17A/50m ビニール平行線(白)
EA940AJ-41 125V/17A/ 5m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-42 125V/17A/10m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-43 125V/17A/20m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-44 125V/17A/50m ビニール平行線(黒)
ウェブカタログ画像
色:灰
  • 色:灰
  • 色:灰

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top