品番 : EA940AJ-39
品名 : 125V/17A/50m ビニール平行線(白)
仕様
| 定格容量 | 17A 125V (2.0m㎡×2心) |
絶縁体厚さ | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 仕上外径 | 3.4×6.8mm | 長さ | 50m |
| 色 | 白 | ||
| 撚線 | |||
| 耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。 | |||
| 屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コードに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1136ページ | ||||
