品番 : EA940AM-121
品名 : 1.25m㎡x 20m ビニールコード[VSF](赤)
仕様
| 定格容量 | 300V (1.25m㎡×1心) |
仕上外径 | 3.1mm |
|---|---|---|---|
| 定格温度 | 60℃ | 材質 | 素線:銅、被覆:ビニール |
| 色 | 赤 | 長さ | 20m |
| 撚線 | |||
| 300V以下の器具内配線、及び制御盤内のリレー配線などに適しています。 | |||
| 耐水、可とう性、 加工性、着色性に優れています。 | |||
| 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/20 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1135ページ | ||||
