詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AM-52B

品名 : 0.5m㎡x100m ビニールコード[VSF](白)

仕様

定格容量 300V
(0.5m㎡×1心)
仕上外径 2.5mm
定格温度 60℃ 材質 素線:銅、被覆:ビニール
色 白 長さ 100m
撚線
300V以下の器具内配線、及び制御盤内のリレー配線などに適しています。
耐水、可とう性、 加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
追加説明
カタログ価格

7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1135ページ
バリエーション一覧
EA940AM-51 0.5m㎡x 20m ビニールコード[VSF](赤)
EA940AM-51A 0.5m㎡x 50m ビニールコード[VSF](赤)
EA940AM-51B 0.5m㎡x100m ビニールコード[VSF](赤)
EA940AM-52 0.5m㎡x 20m ビニールコード[VSF](白)
EA940AM-52A 0.5m㎡x 50m ビニールコード[VSF](白)
EA940AM-52B 0.5m㎡x100m ビニールコード[VSF](白)
EA940AM-53 0.5m㎡x 20m ビニールコード[VSF](青)
EA940AM-53A 0.5m㎡x 50m ビニールコード[VSF](青)
EA940AM-53B 0.5m㎡x100m ビニールコード[VSF](青)
EA940AM-54 0.5m㎡x 20m ビニールコード[VSF](黒)
EA940AM-54A 0.5m㎡x 50m ビニールコード[VSF](黒)
EA940AM-54B 0.5m㎡x100m ビニールコード[VSF](黒)
EA940AM-55 0.5m㎡x 20m ビニールコード[VSF](黄)
EA940AM-55A 0.5m㎡x 50m ビニールコード[VSF](黄)
EA940AM-55B 0.5m㎡x100m ビニールコード[VSF](黄)
EA940AM-56 0.5m㎡x 20m ビニールコード[VSF](緑)
EA940AM-56A 0.5m㎡x 50m ビニールコード[VSF](緑)
EA940AM-56B 0.5m㎡x100m ビニールコード[VSF](緑)
EA940AM-71 0.75m㎡x 20m ビニールコード[VSF](赤)
EA940AM-71A 0.75m㎡x 50m ビニールコード[VSF](赤)
EA940AM-71B 0.75m㎡x100m ビニールコード[VSF](赤)
EA940AM-72 0.75m㎡x 20m ビニールコード[VSF](白)
EA940AM-72A 0.75m㎡x 50m ビニールコード[VSF](白)
EA940AM-72B 0.75m㎡x100m ビニールコード[VSF](白)
EA940AM-73 0.75m㎡x 20m ビニールコード[VSF](青)
EA940AM-73A 0.75m㎡x 50m ビニールコード[VSF](青)
EA940AM-73B 0.75m㎡x100m ビニールコード[VSF](青)
EA940AM-74 0.75m㎡x 20m ビニールコード[VSF](黒)
EA940AM-74A 0.75m㎡x 50m ビニールコード[VSF](黒)
EA940AM-74B 0.75m㎡x100m ビニールコード[VSF](黒)
EA940AM-75 0.75m㎡x 20m ビニールコード[VSF](黄)
EA940AM-75A 0.75m㎡x 50m ビニールコード[VSF](黄)
EA940AM-75B 0.75m㎡x100m ビニールコード[VSF](黄)
EA940AM-76 0.75m㎡x 20m ビニールコード[VSF](緑)
EA940AM-76A 0.75m㎡x 50m ビニールコード[VSF](緑)
EA940AM-76B 0.75m㎡x100m ビニールコード[VSF](緑)
EA940AM-121 1.25m㎡x 20m ビニールコード[VSF](赤)
EA940AM-121A 1.25m㎡x 50m ビニールコード[VSF](赤)
EA940AM-121B 1.25m㎡x100m ビニールコード[VSF](赤)
EA940AM-122 1.25m㎡x 20m ビニールコード[VSF](白)
EA940AM-122A 1.25m㎡x 50m ビニールコード[VSF](白)
EA940AM-122B 1.25m㎡x100m ビニールコード[VSF](白)
EA940AM-123 1.25m㎡x 20m ビニールコード[VSF](青)
EA940AM-123A 1.25m㎡x 50m ビニールコード[VSF](青)
EA940AM-123B 1.25m㎡x100m ビニールコード[VSF](青)
EA940AM-124 1.25m㎡x 20m ビニールコード[VSF](黒)
EA940AM-124A 1.25m㎡x 50m ビニールコード[VSF](黒)
EA940AM-124B 1.25m㎡x100m ビニールコード[VSF](黒)
EA940AM-125 1.25m㎡x 20m ビニールコード[VSF](黄)
EA940AM-125A 1.25m㎡x 50m ビニールコード[VSF](黄)
EA940AM-125B 1.25m㎡x100m ビニールコード[VSF](黄)
EA940AM-126 1.25m㎡x 20m ビニールコード[VSF](緑)
EA940AM-126A 1.25m㎡x 50m ビニールコード[VSF](緑)
EA940AM-126B 1.25m㎡x100m ビニールコード[VSF](緑)
ウェブカタログ画像
色:白
  • 色:白
  • 色:白
  • 色:白

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top