詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AS-10

品名 : 1.6mmx100m IVアースコード

仕様

定格容量 20A 600V 全長 100m
直径 φ1.6mm 定格温度 60℃
低圧屋内用(AC600V以下)
IVコード
単線
耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 05:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1138ページ
バリエーション一覧
EA940AS-1 1.6mmx 5m IVアースコード
EA940AS-2 1.6mmx 10m IVアースコード
EA940AS-3 1.6mmx 20m IVアースコード
EA940AS-6 1.6mmx 50m IVアースコード
EA940AS-10 1.6mmx100m IVアースコード
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top