品番 : EA940AS-3
品名 : 1.6mmx 20m IVアースコード
仕様
| 定格容量 | 20A 600V | 全長 | 20m |
|---|---|---|---|
| 直径 | φ1.6mm | 定格温度 | 60℃ |
| 低圧屋内用(AC600V以下) | |||
| IVコード | |||
| 単線 | |||
| 耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/07 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AS-1 1.6mmx 5m IVアースコード |
| EA940AS-2 1.6mmx 10m IVアースコード |
| EA940AS-3 1.6mmx 20m IVアースコード |
| EA940AS-6 1.6mmx 50m IVアースコード |
| EA940AS-10 1.6mmx100m IVアースコード |
ウェブカタログ画像
拡大
