品番 : EA940AS-102
品名 : M 5/ 79x15x15mm アース端子(ねじ止め)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | EH5-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種筺体用アース端子 | 材質 | 銅帯、ニッケルメッキ付き |
| ねじサイズ | φ7mm、M5 | サイズ | 79×15×15mm |
| 厚み | 3mm | 質量 | 34g |
| 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 | |||
| 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/18 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AS-102 M 5/ 79x15x15mm アース端子(ねじ止め) |
| EA940AS-104 M 5/109x15x15mm アース端子(ねじ止め) |
| EA940AS-107 M 8/ 84x20x20mm アース端子(ねじ止め) |
| EA940AS-109 M 8/124x20x20mm アース端子(ねじ止め) |
