詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AS-107

品名 : M 8/ 84x20x20mm アース端子(ねじ止め)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 EH8-2
用途 各種筺体用アース端子 材質 銅帯、ニッケルメッキ付き
ねじサイズ φ7mm、M8 サイズ 84×20×20mm
厚み 5mm 質量 83g
筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/04/22 22:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1138ページ
バリエーション一覧
EA940AS-102 M 5/ 79x15x15mm アース端子(ねじ止め)
EA940AS-104 M 5/109x15x15mm アース端子(ねじ止め)
EA940AS-107 M 8/ 84x20x20mm アース端子(ねじ止め)
EA940AS-109 M 8/124x20x20mm アース端子(ねじ止め)
ウェブカタログ画像
※画像はEA940AS-102です。
  • ※画像はEA940AS-102です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top