詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AS-123

品名 : 38-80sq アース用接続ボルト

仕様

適応電線サイズ AWG2-AWG3/0
33.63~85.3m㎡
材質 銅合金
入数 1個
単線および撚り線に対応
レンチで締め付け可能
高い機械的強度、最高の導電性、低抵抗を実現
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/22 00:03現在)

商品入数 1 販売単位 EA
バリエーション一覧
EA940AS-121 22-60sq アース用接続ボルト
EA940AS-122 38-60sq アース用接続ボルト
EA940AS-123 38-80sq アース用接続ボルト
EA940AS-124 1.25-8sq アース用接続ボルト(2個)
EA940AS-125 5.5-8sq アース用接続ボルト(2個)
EA940AS-126 8-22sq アース用接続ボルト(2個)
EA940AS-127 14-38sq アース用接続ボルト(2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top