詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AS-124

品名 : 1.25-8sq アース用接続ボルト(2個)

仕様

適応電線サイズ 単線:AWG16-AWG10(1.31~5.26m㎡)
撚り線:AWG16-AWG8(1.31~8.37m㎡)
材質 銅合金
入数 2個
レンチで締め付け可能
高い機械的強度、最高の導電性、低抵抗を実現
追加説明
カタログ価格

4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/05 21:22現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
バリエーション一覧
EA940AS-121 22-60sq アース用接続ボルト
EA940AS-122 38-60sq アース用接続ボルト
EA940AS-123 38-80sq アース用接続ボルト
EA940AS-124 1.25-8sq アース用接続ボルト(2個)
EA940AS-125 5.5-8sq アース用接続ボルト(2個)
EA940AS-126 8-22sq アース用接続ボルト(2個)
EA940AS-127 14-38sq アース用接続ボルト(2個)
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top