品番 : EA940AS-132
品名 : 2-13sq 接地用メカニカルラグ
仕様
| 適用電線 | AWG14~AWG6 2.08~13.3m㎡ |
材質 | 銅合金 |
|---|---|---|---|
| スタッドボルト | #10 | 入数 | 2個 |
| 単線および撚り線に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AS-132 2-13sq 接地用メカニカルラグ |
| EA940AS-133 8-38sq 接地用メカニカルラグ |
| EA940AS-134 8-60sq 接地用メカニカルラグ |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。