品番 : EA940AS-133
品名 : 8-38sq 接地用メカニカルラグ
仕様
| 適用電線 | AWG8~AWG2 8.368~33.63m㎡ |
材質 | 銅合金 |
|---|---|---|---|
| スタッドボルト | 1/4” | 入数 | 2個 |
| 単線および撚り線に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/12 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AS-132 2-13sq 接地用メカニカルラグ |
| EA940AS-133 8-38sq 接地用メカニカルラグ |
| EA940AS-134 8-60sq 接地用メカニカルラグ |
ウェブカタログ画像
拡大
2個入り
