詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AS-43

品名 : φ14x1200mm アース棒(丸型)

仕様

メーカー 丸信電業 型番 MS-22
参考種別 A種 サイズ φ14×1200mm
リード線サイズ 14m㎡×220mm 適合リード棒(下部) ・EA940AS-66
(φ14×1200mmアース棒)
・EA940AS-66A
(φ14×1500mmアース棒)
材質 棒鋼(銅メッキ):SS400
接続管:C1220T
リード線:軟銅撚線
単一式(上部)アース棒
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1138ページ
バリエーション一覧
EA940AS-40 φ7 x 300mm アース棒(丸型)
EA940AS-41 φ7 x 500mm アース棒(丸型)
EA940AS-41A φ7 x 900mm アース棒(丸型)
EA940AS-41B φ10x 500mm アース棒(丸型)
EA940AS-42 φ10x1000mm アース棒(丸型)
EA940AS-42A φ10x1500mm アース棒(丸型)
EA940AS-43 φ14x1200mm アース棒(丸型)
EA940AS-44 φ14x1500mm アース棒(丸型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top