品番 : EA940AS-42
品名 : φ10x1000mm アース棒(丸型)
仕様
| メーカー | 丸信電業 | 型番 | MS-11 |
|---|---|---|---|
| 参考種別 | B種 | サイズ | φ10×1000mm |
| リード線サイズ | 5.5m㎡×200mm | 適合リード棒(下部) | ・EA940AS-61 (φ10×1000mmアース棒) ・EA940AS-61A (φ10×1500mmアース棒) |
| 材質 | 棒鋼(銅メッキ):SS400 接続管:C1220T リード線:軟銅撚線 |
||
| 単一式(上部)アース棒 | |||
| 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/07 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940AS-61 : φ10x1000mm アース棒(丸型/連結式) |
| オプション | EA940AS-61A : φ10x1500mm アース棒(丸型/連結式) |
