品番 : EA940AS-61A
品名 : φ10x1500mm アース棒(丸型/連結式)
仕様
| メーカー | 丸信電業 | 型番 | MS-36 |
|---|---|---|---|
| 参考種別 | B種 | サイズ | φ10×1500mm |
| 適合リード棒(上部) | ・EA940AS-42 (φ10mm×1000mm) ・EA940AS-42A (φ10mm×1500mm) |
適合リード端子 | EA940AS-62 (φ10mm用・8m㎡×220mm) |
| 材質 | 棒鋼(銅メッキ):SS400 連結ソケット:C1220T 打込ピン:S45C |
||
| 連結式(下部)アース棒 | |||
| 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 | |||
| 単一式(上部)として使用する場合は、リード端子(EA940AS-62:φ10mm用・8m㎡×220mm)をご使用ください。 リード端子は別売です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/08 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AS-61 φ10x1000mm アース棒(丸型/連結式) |
| EA940AS-61A φ10x1500mm アース棒(丸型/連結式) |
| EA940AS-66 φ14x1200mm アース棒(丸型/連結式) |
| EA940AS-66A φ14x1500mm アース棒(丸型/連結式) |
