品番 : EA940AS-67
品名 : [EA940AS-66,-66A用]リード端子
仕様
| メーカー | 丸信電業 | 型番 | MS-41 |
|---|---|---|---|
| 参考種別 | φ14用 | リード線サイズ | 14m㎡×220mm |
| 材質 | リード線:軟銅撚線 | ||
| 連結式アース棒を単一式(上部)として使用する場合に必要となります。 | |||
| ・EA940AS-66 (φ14×1200mm) ・EA940AS-66A (φ14×1500mm)用リード端子 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AS-62 [EA940AS-61,-61A用]リード端子 |
| EA940AS-67 [EA940AS-66,-66A用]リード端子 |
| EA940AS-67A [EA940AS-66,-66A用] 300mm リード端子 |
| EA940AS-67B [EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940AS-66 : φ14x1200mm アース棒(丸型/連結式) |
| オプション | EA940AS-66A : φ14x1500mm アース棒(丸型/連結式) |
