詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AS-67A

品名 : [EA940AS-66,-66A用] 300mm リード端子

仕様

メーカー 丸信電業 型番 MS-41
参考種別 φ14用 リード線サイズ 22m㎡×300mm
材質 リード線:軟銅撚線
連結式アース棒を単一式(上部)として使用する場合に必要となります。
・EA940AS-66
(φ14×1200mm)
・EA940AS-66A
(φ14×1500mm)用リード端子
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 12:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1138ページ

代替品

EA940AS-67B
バリエーション一覧
EA940AS-62 [EA940AS-61,-61A用]リード端子
EA940AS-67 [EA940AS-66,-66A用]リード端子
EA940AS-67A [EA940AS-66,-66A用] 300mm リード端子
EA940AS-67B [EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top