品番 : EA940AS-71
品名 : 300mm アース棒(W型)
仕様
| メーカー | 丸信電業 | 型番 | W-30 |
|---|---|---|---|
| 参考種別 | D種 | サイズ | W型300mm |
| リード線サイズ | 5.5m㎡×150mm | 材質 | SPCC、カッパータイト リード線:裸軟銅線 |
| 単一式 | |||
| W型加工により表面積を拡大しております。 | |||
| 表面積が広くなり、抵抗効率が良い形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 188 (2026/11/12 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AS-71 300mm アース棒(W型) |
| EA940AS-72 600mm アース棒(W型) |
| EA940AS-73 900mm アース棒(W型) |
